BM S.P.A. - BMM014980108 CARICA BATTERIE 12V AUTO /8A - 014980108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230772011
Codice prodotto
BMM014980108
Cod. produttore
014980108
Produttore
BMM
12V Caratteristiche: ? Carica lenta e veloce (2A-8A) ? Funzione recupero batterie scariche ? Funzione alimentatore 13,8V-5A ? Protezione di inversione polarita e corto circuito ? Selezione manuale tipo batteria ? Display digitale retroilluminato ? Gancio di fissaggio reclinabile Dati tecnici: ? Tensione di alimentazione: 220V - 240V ? Frequenza: 50-60 Hz ? Corrente nominale (min-max): 2-8 Amp ? Tensione della batteria: 12V ? Capacita batteria: 5Ah-160Ah ? Funzione Memory Saver: 13,8V - 5A ? Grado di protezione: IP65


