BM S.P.A. - BMM017314 TERM DA TUBO SUPERFLEX 35 F 6 - 017314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629173149
Codice prodotto
BMM017314
Cod. produttore
017314
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


