BM S.P.A. - BMM01931 TERM TUBO 70MMQ F 6 - 01931
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629019317
Codice prodotto
BMM01931
Cod. produttore
01931
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


