BM S.P.A. - BMM019319 TERM TUBO 70MMQ F 6 90 GRADI - 019319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629193192
Codice prodotto
BMM019319
Cod. produttore
019319
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 70 F 6 90 GRADI


