AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM035499 TERM DA TUBO 240 F 12 90 GRADI - 035499

copiacopia
BM S.P.A. - BMM035499 TERM DA TUBO 240 F 12 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629354999

Codice prodotto

BMM035499

Cod. produttore

035499

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

240 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 240 F 12 90 GRADI