BM S.P.A. - BMM053374 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 150 F 8 - 053374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629533745
Codice prodotto
BMM053374
Cod. produttore
053374
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


