AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2450 PRESSACAVO OTT NIK. 1/4 - 2450

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2450 PRESSACAVO OTT NIK. 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 4...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629124509

Codice prodotto

BMM2450

Cod. produttore

2450

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

4...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

13 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.337 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK 1/4