AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2461 DADI OTTONE 3/8 NIK - 2461

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2461 DADI OTTONE 3/8 NIK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629124615

Codice prodotto

BMM2461

Cod. produttore

2461

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Superficie:

Nichelato

DADI OTTONE NIK 3/8