AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2467 DADI OTTONE 1 1/4 NIK - 2467

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2467 DADI OTTONE 1 1/4 NIK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629124677

Codice prodotto

BMM2467

Cod. produttore

2467

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Nichelato

DADI OTTONE NIK 1 1/4