AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2536 PRESS OTTONE NIK PG 36 IP68 - 2536

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2536 PRESS OTTONE NIK PG 36 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 25...32 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013629253605

Codice prodotto

BMM2536

Cod. produttore

2536

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

25...32 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

50 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

PRESS OTTONE NIK PG 36 IP68