BM S.P.A. - BMM2563 PRESSACAVI OTT. IP 68 M63X1.5 - 2563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 37...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
7 PZ
EAN
8013629256309
Codice prodotto
BMM2563
Cod. produttore
2563
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
37...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
68 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C


