AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2598 PRESS OTT PG 11 - 2598

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2598 PRESS OTT PG 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 8...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629259805

Codice prodotto

BMM2598

Cod. produttore

2598

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

8...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

18 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK PG 11