BM S.P.A. - BMM2602 PRESS OTT PG 29 - 2602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 26...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
50 PZ
EAN
8013629260207
Codice prodotto
BMM2602
Cod. produttore
2602
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
26...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
37 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C