BM S.P.A. - BMM2750 DADI OTTONE NIK M50X1,5 - 2750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629275003
Codice prodotto
BMM2750
Cod. produttore
2750
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato


