BM S.P.A. - BMM2832 PRESSACAVO OT NIK M32X1,5 - 2832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 19...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
50 PZ
EAN
8013629283206
Codice prodotto
BMM2832
Cod. produttore
2832
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
19...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
33 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C


