AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2850 PRESSACAVO OT NIK M50X1,5 - 2850

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2850 PRESSACAVO OT NIK M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 39...41 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629285002

Codice prodotto

BMM2850

Cod. produttore

2850

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

39...41 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

54 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK M50X1,5