AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM3452 PRESS 1/2 NYLON - 3452

copiacopia
BM S.P.A. - BMM3452 PRESS 1/2 NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 11...13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629345201

Codice prodotto

BMM3452

Cod. produttore

3452

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

11...13 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

23 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYLON G 1/2