AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM3454 PRESS 3/4 NYLON - 3454

copiacopia
BM S.P.A. - BMM3454 PRESS 3/4 NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 16...18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 10.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629345409

Codice prodotto

BMM3454

Cod. produttore

3454

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

16...18 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

10.5 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

29 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYLON G 3/4