BM S.P.A. - BMM3455 PRESS 1 NYLON - 3455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 19...22 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8013629345508
Codice prodotto
BMM3455
Cod. produttore
3455
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
19...22 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C