AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM3596 PRESS NY FV PG 7 DIN 46320 - 3596

copiacopia
BM S.P.A. - BMM3596 PRESS NY FV PG 7 DIN 46320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 3.5...6 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629359604

Codice prodotto

BMM3596

Cod. produttore

3596

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

3.5...6 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

13 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.27 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 7 DIN 46320