AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM3604 PRESS NY FV PG 42 DIN 46320 - 3604

copiacopia
BM S.P.A. - BMM3604 PRESS NY FV PG 42 DIN 46320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 30...38 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629360402

Codice prodotto

BMM3604

Cod. produttore

3604

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

30...38 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

55 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 42 DIN 46320