BM S.P.A. - BMM4817 DADO NY M16 - 4817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8013629481701
Codice prodotto
BMM4817
Cod. produttore
4817
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


