AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM4825 DADO NY M25 - 4825

copiacopia
BM S.P.A. - BMM4825 DADO NY M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629482500

Codice prodotto

BMM4825

Cod. produttore

4825

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

DADO NYLON M25