BM S.P.A. - BMM4917 PRESS NYLON IP 68 M 16 RAL7035 - 4917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
8013629491700
Codice prodotto
BMM4917
Cod. produttore
4917
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
19 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


