BM S.P.A. - BMM71955 CAP TUBO LUNGO 70 F 14 - 71955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8013629719552
Codice prodotto
BMM71955
Cod. produttore
71955
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


