BM S.P.A. - BMM73461 CAP TUBO LUNGO 185 F 16 - 73461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 185 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013629734616
Codice prodotto
BMM73461
Cod. produttore
73461
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
185 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


