AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM80843 TUBO DIN 46235 50 F 10 - 80843

copiacopia
BM S.P.A. - BMM80843 TUBO DIN 46235 50 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Colore dell'isolante - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629808430

Codice prodotto

BMM80843

Cod. produttore

80843

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Colore dell'isolante:

Altri

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 50 F 10