AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM83561 TUBO DIN 46235 240 F 16 - 83561

copiacopia
BM S.P.A. - BMM83561 TUBO DIN 46235 240 F 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 46235

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629835610

Codice prodotto

BMM83561

Cod. produttore

83561

Produttore

BMM

Passo del filetto, metrico:

16

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

240 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

46235

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 240 F 16