BM S.P.A. - BMM918313 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 50 F6 - 918313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629983137
Codice prodotto
BMM918313
Cod. produttore
918313
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



