BM S.P.A. - BMMB2036M FASCETTE NY NATUR 200X3,6 - B2036M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Confezione
1000 PZ
EAN
8013629120372
Codice prodotto
BMMB2036M
Cod. produttore
B2036M
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


