AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMMB7190 FASCETTE NY NATUR 710X9 - B7190

copiacopia
BM S.P.A. - BMMB7190 FASCETTE NY NATUR 710X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 710 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 790 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629171909

Codice prodotto

BMMB7190

Cod. produttore

B7190

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

710 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

790 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 710X9