AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMMN1012 FASCETTE NERE NY 1040X12,6 - N1012

copiacopia
BM S.P.A. - BMMN1012 FASCETTE NERE NY 1040X12,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1040 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629210127

Codice prodotto

BMMN1012

Cod. produttore

N1012

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1040 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

FASCETTE NYLON CARICHI PESANTI COL. NERO UV RESISTANT 1040X12,6