AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMMN1290 FASCETTE NERE 1220X9,0 - N1290

copiacopia
BM S.P.A. - BMMN1290 FASCETTE NERE 1220X9,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1220 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629212909

Codice prodotto

BMMN1290

Cod. produttore

N1290

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1220 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

790 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 1220X9,0