BM S.P.A. - BMMN1625M FASCETTE NERE 160X2,5 - N1625M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
8013629216266
Codice prodotto
BMMN1625M
Cod. produttore
N1625M
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


