BM S.P.A. - BMMN4390 FASCETTE NERE 430X9 - N4390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 430 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629243903
Codice prodotto
BMMN4390
Cod. produttore
N4390
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
430 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
790 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


