AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM000550035 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 10X13 - 000550035

copiacopia
BM S.P.A. - BMM000550035 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 10X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) - no

  • Apertura di chiave minore - 10 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 13 mm

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza testa grande - 29.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230021683

Codice prodotto

BMM000550035

Cod. produttore

000550035

Produttore

BMM

Versione semplice (unilaterale):

no

Apertura di chiave minore:

10 mm

Apertura di chiave maggiore:

13 mm

Lunghezza:

170 mm

Larghezza testa grande:

29.5 mm

Larghezza testa piccola:

27.5 mm

Altezza della testa grande:

5 mm

Altezza della testa piccola:

5 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1