BM S.P.A. - BMM001251 TERM TUBO ISOL 1,5 F 5 - 001251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 1.5 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629125117
Codice prodotto
BMM001251
Cod. produttore
001251
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
1.5 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 1,5 F 5


