BM S.P.A. - BMM003191 TERM TUBO ISOL 6 F 4 - 003191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629031913
Codice prodotto
BMM003191
Cod. produttore
003191
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 6 F 4


