AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM00509 BUSSOLA GRIGIO 4X18 DIN 46228/4

copiacopia
BM S.P.A. - BMM00509 BUSSOLA GRIGIO 4X18 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629005099

Codice prodotto

BMM00509

Cod. produttore

00509

Produttore

BMM

Sezione nominale:

4 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO GRIGIO 4X18 DIN 46228/4