BM S.P.A. - BMM005371 TERM TUBO ISOL NERO 16 F8 - 005371
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629053717
Codice prodotto
BMM005371
Cod. produttore
005371
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


