AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM00557 BUSSOLA ROSSO 2X1,5-L=12

copiacopia
BM S.P.A. - BMM00557 BUSSOLA ROSSO 2X1,5-L=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8013629005570

Codice prodotto

BMM00557

Cod. produttore

00557

Produttore

BMM

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO ROSSO 2X1,5-L=12