AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM00559 BUSSOLA BLU 2X2,5-L=13 DIN 46228/4

copiacopia
BM S.P.A. - BMM00559 BUSSOLA BLU 2X2,5-L=13 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 13 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629005594

Codice prodotto

BMM00559

Cod. produttore

00559

Produttore

BMM

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

13 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO BLU 2X2,5-L=13 DIN 46228/4