BM S.P.A. - BMM00711 BUSSOLA VERDE 6X18 - 00711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629007116
Codice prodotto
BMM00711
Cod. produttore
00711
Produttore
BMM
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
BUSSOLA PREISOLATO VERDE 6X18


