BM S.P.A. - BMM00712 BUSSOLA MARRONE 10X12 - 00712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629007123
Codice prodotto
BMM00712
Cod. produttore
00712
Produttore
BMM
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


