BM S.P.A. - BMM010380014 PINZE BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 135X13 - 010380014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8014230039596
Codice prodotto
BMM010380014
Cod. produttore
010380014
Produttore
BMM
La pinza seeger Beta 1038 e realizzata in acciaio per molle, materiale che garantisce un'ottima resistenza alla rottura. Per dare ulteriore robustezza e durevolezza alla pinza, i becchi dritti e le punte vengono stampate in un corpo unico. Caratteristiche:? Specifica per montare e smontare gli anelli elastici di sicurezza su alberi ? Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici? Realizzata in acciaio per molle al silicio? Punte e becchi stampati in un corpo unico? Stampaggio a freddo per una maggiore tenacita della pinza? Manici in PVC per una presa sicura Sulle pinze Beta e stampato il range di diametri degli anelli per i quali sono indicate. In questo modo sara piu semplice individuare la pinza corretta ed effettuare una lavorazione efficace.