BM S.P.A. - BMM019240007 AVVITATORI PNEUM.REV. COMPOSITI 3/8 CD - 019240007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di attacco - 1/4 pollice
Max. coppia di serraggio - 410 Nm
Quantità d'aria necessaria - 79 l/min
Numero di giri a vuoto - 10000 1/min
Dimensione max. della filettatura (metrica) - 16
Confezione
1 PZ
EAN
8014230489209
Codice prodotto
BMM019240007
Cod. produttore
019240007
Produttore
BMM
Tipo di attacco:
1/4 pollice
Max. coppia di serraggio:
410 Nm
Quantità d'aria necessaria:
79 l/min
Numero di giri a vuoto:
10000 1/min
Dimensione max. della filettatura (metrica):
16
Ingresso aria lato apparecchio:
Filettatura conica R 3/8 pollice
Lunghezza:
167 mm
Pressione massima di lavoro:
6.2 bar