AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM019499 TERM DA TUBO 70 F 12 90 GRADI - 019499

copiacopia
BM S.P.A. - BMM019499 TERM DA TUBO 70 F 12 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629194991

Codice prodotto

BMM019499

Cod. produttore

019499

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 70 F 12 90 GRADI