AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM035679 TERM DA TUBO 240 F 20 90 GRADI - 035679

copiacopia
BM S.P.A. - BMM035679 TERM DA TUBO 240 F 20 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 20

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629356795

Codice prodotto

BMM035679

Cod. produttore

035679

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

240 mm²

Passo del filetto, metrico:

20

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 240 F 20 90 GRADI