BM S.P.A. - BMM051431 TERM TUBO ISOL NERO 95 F10 - 051431
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8013629514317
Codice prodotto
BMM051431
Cod. produttore
051431
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


