BM S.P.A. - BMM052374 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 120 F 8 - 052374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629523746
Codice prodotto
BMM052374
Cod. produttore
052374
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


